Univerzális olaj 5000 ml

Cikkszám: 083041 5000
(30,50 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kanna
Tartalom 5 l
Szín sárgás
Lobbanáspont 55 °C
Oldhatóság vízben emulgeálható
Oxidáló tulajdonságok nem
Kinematikus viszkozitás 195 mm2/s
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083041 5000
EAN / GTIN 4017777211603
Gyártó száma 21165

Leírás

Felhasználás:

Ideális mindenféle szerszám ápolásához, karbantartásához és konzerválásához. Jól bevált szerszámszárakhoz, befogóeszközökhöz, mérőeszközökhöz, csiszolósatukhoz és forma-alkatrészek problémamentes tárolásához. Semlegesíti a gyenge savakat és a kézverejtéket, nagyon bőrbarát. Környezetvédelmi szempontból aggálytalan, gyantamentes és felülmúlhatatlanul sokoldalú.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.