Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Betétkosár INOX 1

Cikkszám: 082926 1

Termékadatok

Technikai adatok

082920 sz.; 082922 sz. cikkszámhoz 1
Max. teherbírás 3 kg
Belső hossz 172 mm
Belső szélesség 66 mm
Belső magasság 30 mm
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082926 1
EAN / GTIN 2050000968952
Gyártó száma 100399

Leírás

Alkalmazható:

Ultrahangos tisztítókészülékek 082920 sz.
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
    A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz