Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Ultrahangos tisztítókészülék PRESET 3 l

Cikkszám: 082923 3

Termékadatok

Technikai adatok

Készülék hossza 300 mm
Készülék szélessége 190 mm
Készülék magassága 220 mm
Betétkosár hossza 191 mm
Betétkosár szélessége 95 mm
Tisztítómedence hossza 235 mm
Tisztítómedence szélessége 134 mm
Tisztítómedence magassága 97 mm
Tisztítómedence űrtartalom 3 l
Névleges tartalom 1,9 l
Fűtőteljesítmény 200 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 320 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 280 W
Olajleválasztóval bővíthető nem
Szivattyús szűrővel bővíthető nem
Öblítő modullal bővíthető nem
Szárító modullal bővíthető nem
Súly 2,8 kg
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082923 3
EAN / GTIN 2050001962911
Gyártó száma 101636+100002

Leírás

Kivitel:

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.
Álló készülékek: PRESET − húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.
Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.
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
    Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz