Kosár betét Select 6

Cikkszám: 082101 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Betétkosár hossza 255 mm
Betétkosár szélessége 115 mm
Betétkosár magassága 75 mm
Betétkosár űrtartalma 6 l
Max. teherbírás 5 kg
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046

Leírás

Kivitel:

Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

Alkalmazható:

Kosár a 082000 6 sz.-hoz.
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
    Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz