Mágneses felvevő, flexibilis 2000 g

Cikkszám: 081670 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 256 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 15 mm
Teljes hossz 520 mm
Mágnes ⌀ 13 mm
Mágneses tartóerő 20 N
Mágneses emelőerő 2 000 g
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081670 2000
EAN / GTIN 4045197487131

Leírás

Kivitel:

Állandó mágnessel. Hajlékony, krómozott szár ergonomikus 2 komponenses műanyag markolattal.