Töltőkészülék 4ULTRA

Cikkszám: 081590 4ULTRA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész RS232C csatlakozó
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Maximális töltőáram 2 A
Töltési helyek maximális száma 4
Töltőrekeszek száma USB-hez 1
Hossz 170 mm
Szélesség 110 mm
Magasság 37,5 mm
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Gyártó száma 1001-0080

Leírás

Kivitel:

Mikroprocesszoros vezérlésű töltő és karbantartó állomás egyenkénti töltőrekesz-felügyelettel rendelkező akkucellákhoz, akkuhiba-felismeréssel. Töltöttségi állapot kijelzés töltőrekeszenként, automatikus töltéslekapcsolás, túltöltés elleni védelem fenntartó töltéssel. Bemeneti feszültség 100−240 V.
LCD kijelzővel a töltési folyamat részletes felügyelete érdekében és további akusztikus visszajelzések.

Felhasználás:

NiMH/NiCd akku töltőállomások: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA vagy1-3 × Baby C vagy 1-2 × Mono D.
Li-Ion akku töltőállomások: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 stb. vagy 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 vagy 1-2 × 3265.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz