• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

LED-es akkumulátoros zseblámpa 145 mm

Cikkszám: 081545 145
Kedvezmény
50,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Zseblámpa funkció Fókusz
ATEX zóna Nincs
Fényáram 300 lm
Világítási idő 3 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Teljes hossz 145 mm
Fej ⌀ 35 mm
Súly 188 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081545 145
EAN / GTIN 4045197727244

Leírás

Kivitel:

Fókuszálható és nagyon robusztus LED-es akkumulátoros zseblámpa eloxált alumíniumból. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé. Forgókapcsoló integrált töltöttségi szint kijelzővel és mikro-USB csatlakozóval.

Tartalom:

Mikro-USB töltőkészülék, csuklópánt és GARANT doboz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek