Akkus LED reflektor 20

Cikkszám: 081286 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
434 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Fényáram 1 600 lm
Világítási idő 3 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 7,4 V
Teljes hossz 202 mm
Teljes szélesség 55 mm
Teljes magasság 202 mm
Súly 1 450 g
Termék fajtája Munkalámpa
Teljesítményfelvétel 20 W

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081286 20
EAN / GTIN 4045197796295

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

SMD-LED-es munkalámpák tejüveggel a homogén és kellemes megvilágítás érdekében.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok