Acéllemez kábeldob F, B, PL és CZ országok számára 40N

Cikkszám: 081107 40N
(2,20 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 1. kategória (K1) BGI szerint

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 1. kategória (K1) BGI szerint
Hálózati feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén
Ház anyaga Acéllemez
Kábelhossz 40 m
Csatlakozó aljzatok száma 3
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081107 40N
EAN / GTIN 4003644013487
Gyártó száma FK2S40NTF000

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.
Önzáró fedelekkel. Folyamatos szabadtéri használathoz. Megfelel a DGUV I 203-005-nek (korábban BGI 600).

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.
IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.