{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | D2148RQ | |
Leadott teljesítmény | 250 W | |
Maximális fordulatszám | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximum levegőigény | 600 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,4 kg | |
Működési zajkibocsátás | 85 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 3,7 m/s2 | |
Hossz | 248 mm | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 079051 D2148RQ | |
EAN / GTIN | 7322590019785 | |
Gyártó száma | D2148-RQ |