Forgács szívótömlő készlet DN50

Cikkszám: 078545 DN50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DN50
50 mm
Hossz 4 m
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Gyártó száma 61681

Leírás

Kivitel:

Speciális forgácsszívó tömlő fémforgácsok felszívásához, a 078546 sz. 7868 méretű ferde gumi csőfejjel. A 078541 sz. minden mérethez megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek