{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | IVR-L 40/12-1 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 200 W | |
Tartálytérfogat | 40 l | |
Névleges csatlakoztatási szélesség | DN50 mm | |
Hossz | 711 mm | |
Szélesség | 523 mm | |
Magasság | 960 mm | |
Kábelhossz | 6 m | |
Turbinák száma | 1 | |
Levegő térfogatáram | 59 l/s | |
Vákuum | 230 mbar | |
Működési zajkibocsátás | 71 dB(A) | |
Porkategória − porszívó | L; L | |
Súly | 36 kg | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078522 IVR-L40 | |
EAN / GTIN | 4054278459684 | |
Gyártó száma | 9.986-054.0 |