Akkus tűzőgép J214EA

Cikkszám: 078409 J214EA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése J-214
Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm
Hozzávaló kapocs típus E, A
Súly 2,7 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Tűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078409 J214EA
EAN / GTIN 4009729053683
Gyártó száma 031-0356

Leírás

Kivitel:

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.
  • Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.
  • Távtartó ütköző kapocssorok párhuzamos elhelyezéséhez.
  • Ütőerő beállítás.
  • Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.
  • Szűk helyeken is jó hozzáférés.
  • Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.
Kézre álló akkus tűzőgép Soft-Touch markolat felülettel. Szabad kilövés védelemmel a nagyobb biztonság érdekében. LED-es lámpák a munkaterület megvilágításához.

Tartalom:

Inkluzív Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 078408 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek