Akkus hőlégfúvó pisztoly GHG18V50

Cikkszám: 078334 GHG18V50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GHG18V-50
Levegő hőmérséklet 300 °C - 500 °C
Levegő térfogatáram 175 l/min
Energiaellátás Vezetékes
Hőmérséklet fokozatok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Súly 590 g
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Gyártó száma 06012A6501

Leírás

Kivitel:

Akkus hőlégfúvó 2 hőmérséklet fokozattal (300° / 500°)
  • Gyors felfűtés, csak 6 másodperc 300°-ig.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához.
  • Kompatibilis a Bosch vezetékes hőlégfúvó pisztolyaink más fúvókáival.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. L-BOXX, reflektor fúvóka és szűkítőfej.

Figyelem:

Megfelelő akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a Bosch 18V rendszerhez
a 073851073858 sz. és a 073863
073867 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok