Mikromotoros rendszer Emax EVOlution EV410

Cikkszám: 078140 EV410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EV 410
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 73 W
Fordulatszám-tartomány 1 000 min-1 - 40 000 min-1
Hálózati feszültség 230 V
Súly 3,3 kg
Termék fajtája Mikro csiszolórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078140 EV410
EAN / GTIN 4560264428690
Gyártó száma 11900000

Leírás

Kivitel:

Teljes EV410-230 Emax EVOlution készlet, 40.000 ford./perc IR-310 kéziegységgel.

Tartalom:

Vezérlő egység, mikromotor 1,5 m motorkábellel, kéziegység szorítópatronnal (⌀ 2,35 mm és 3,0 mm), digitális fordulatszám kijelzés, be-/kikapcsoló a motornál, hálózati kábel, jobb/bal forgásirány, motor fordulatszám jelölés, 1-1 kéziegység és kéziegység tartó.