Sarokpolírozó WPO 72214900

Cikkszám: 077712 72214900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WPO 14-25 E
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 200 W
Fordulatszám-tartomány 900 min-1 - 2 500 min-1
Szerszámbefogás M14
Max. polírozó szerszám ⌀ 250 mm
Súly 2,4 kg
Max. vibráció EN szerint 3,5 m/s2
Termék fajtája Polírozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Gyártó száma 72214900230

Leírás

Kivitel:

  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás a behelyezett szerszám optimális használatához.
  • Felfogó tüskével teljes értékű szatináló gépként is használható hosszanti munkákhoz.
  • Maximális fordulatszám-stabilitás minden terhelésnél, a teljes beállítási tartományban.
  • Indítás-letiltás az áramkimaradás utáni újbóli bekapcsolódás megakadályozására.

Tartalom:

Finom sarokpolírozó WPO 14-25E, segédmarkolat.

Opcionális tartozék:

Alapkészlet felületekhez, 077718 sz. F méret, szatináló készlet profilokhoz, 077718 sz. S méret, polírozó készlet, 077718 sz. P méret, cső-készlet, 077718 sz. R méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek