Excenter csiszoló SXE3125

Cikkszám: 077333 SXE3125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SXE 3125
Energiaellátás Vezetékes
Rezgésszám 8 000 min-1 - 24 000 min-1
Excentricitás 3,0 mm
Max. vibráció EN szerint 4,9 m/s2
Teljesítményfelvétel 310 W
Csiszolótányér ⌀ 125 mm
Súly 1,5 kg
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077333 SXE3125
EAN / GTIN 4007430271150
Gyártó száma 600443000

Leírás

Kivitel:

Könnyű, kézre álló csiszoló tökéletes ergonómiával az alacsony vibrációjú munkavégzéshez.
  • Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Perforált csiszolótányér a hatékony szíváshoz.
  • A markolat csúszásmentes Softgrip felülettel rendelkezik.
  • Robusztus présöntött alumínium csapágyház.
  • Alacsony rezgésű munkavégzés a nyugodt járásnak köszönhetően.
  • Könnyen üríthető textil porzsák porszívó nélküli munkavégzéshez.
  • Elszívási lehetőség univerzális porszívó csatlakoztatásával.

Tartalom:

„multi-hole” csiszolótányér tépőzárral, hatszögkulccsal, szövet porzsákkal.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok