Egyenes csiszoló Akku M12FDGS422

Cikkszám: 077258 M12FDGS422
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FDGS-422B
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah; 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 21 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 50 mm
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm - 8 mm
Súly 1 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077258 M12FDGS422
EAN / GTIN 4058546290641
Gyártó száma 4933471436

Leírás

Kivitel:

FUEL™ akkus egyenes csiszoló (teljes hossz 262 mm). DRIVE-CONTROL 3 fokozatú sebesség beállítás.

Tartalom:

1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akkucsomag, C12 C töltőkészülék, 1× szorítópatron 6 mm és 8 mm, szerszámos táska.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsákat (CER) az 554012 számtól, tisztító és durva tisztítótárcsákat az 554050; 554051; 554054 és 554055 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek