Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral WL9-125

Cikkszám: 077127 WL9-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése W 18 L 9-125 Quick
A tartalmazott akkumulátorok száma 3
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly akkumulátorral együtt 2,3 kg
Súly akku nélkül 1,6 kg
Súly 2,3 kg
Max. vibráció EN szerint 5 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Gyártó száma 602249960

Leírás

Kivitel:

Robusztus, 18 V-os sarokcsiszoló erős motorral és karcsú kialakítással.
  • Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacsere érdekében a gyorsszorító anyával.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Elektronikus biztonsági kikapcsoló: csökkenti a visszaütést a tárcsa blokkolásakor ‑ a magas szintű felhasználói védelem érdekében.
  • Elektronikus lágy indulás a rántásmentes indulás érdekében.
  • Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az akkucsere után.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.
Védőburkolat, tartóperem, gyorsszorító anya, segédmarkolat és 3× Li-Power akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek