{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Karton | |
Gyártó jelölése | GWS 17-125 S INOX | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Fordulatszám-tartomány | 1 900 min-1 - 7 800 min-1 | |
Csatlakozó menet | M14 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 2,4 kg | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Különlegesség | KickBack Control, újraindulás elleni védelem | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077109 17125SINOX | |
EAN / GTIN | 4059952576619 | |
Gyártó száma | 06017D0500 |