{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | KBM65U | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 300 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 120 min-1 - 240 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | QuickIN / MK3 | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 12 mm - 65 mm | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M20 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 25 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 50 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 25 mm | |
Mágnestalp hossza | 205 mm | |
Mágnestalp szélessége | 95 mm | |
Munkalöket | 145 mm | |
Súly | 16,1 kg | |
Hossz | 320 mm | |
Szélesség | 198 mm | |
Magasság | 770 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076520 727043 | |
EAN / GTIN | 4014586872902 | |
Gyártó száma | 72704361000 |