Van alternatíva erre a termékre

Fúrógép GBM132RE

Cikkszám: 075420 GBM132RE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GBM 13-2 RE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 750 W
Maximális fordulatszám 1. fokozat 1 000 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 3 000 min-1
Fúrótokmány befogó 1/2 col − 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat 8 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat 32 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat 20 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 2,4 kg
Max. vibráció EN szerint 7,5 m/s2
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075420 GBM132RE
EAN / GTIN 3165140799737
Gyártó száma 06011B2003

Leírás

Kivitel:

Kézi fúrógép nagy teljesítményű 750 W motorral és nagy nyomatékkal max. 13 mm furatokhoz acélban.
  • 2 fokozatú meghajtás.
  • Golyós és gördülő csapágyazott a pontos munkavégzés és a hosszú élettartam érdekében.
  • Kis sarokméret, 29 mm.
  • Fokozatmentes fordulatszám előválasztás beállító tárcsával.
  • Vezérlő elektronika pontos megfúráshoz.
  • Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.
  • Az orsónyak ⌀ 43 mm (európai szabvány) − fúróállványon használható.
  • Jobb- / bal forgásirány.
  • Puha markolat.

Előny:

Akár 13 mm Ø furatokhoz acélban.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm, segédmarkolat, mélységütköző 210 mm, L-BOXX 102.