Akkus ütvecsavarozó M18ONEFF-1

Cikkszám: 074010 M18ONEFF-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
Applikáció kapcsolódás OneKey
Gyártó jelölése M18ONEFHIWF1-802X
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 1. fokozat 530 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat 1 020 Nm
Maximális nyomaték 3. fokozat 1 800 Nm
Maximális nyomaték 4 fokozat 2 033 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M42
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 1 350 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 1 650 min-1
Ütésszám 3. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Ütésszám 4. fokozat 0 min-1 - 2 500 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1 coll
Súly 5,9 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok Acél
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074010 M18ONEFF-1
EAN / GTIN 4058546029050
Gyártó száma 4933459733

Leírás

Kivitel:

Robusztus, nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.
A világszerte első 1 colos 18-V akkus FUEL™ ütvecsavarozó akár 2033 Nm nyomatékra is képes kompakt méretek mellett, melyhez sem kábelre, sem sűrített levegőre nincs szüksége. Az integrált ütésszám ellenőrzés növeli a kiválasztott fordulatszám ismételhető eredményeit. Új High-Output™ 8,0 Ah akkuval.
  • ONE KEY™ applikáció egyedi szerszámbeállításokhoz.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security többek között lehetővé teszi a készülék utolsó pozíciójának megjelenítését.

Előny:

DRIVE CONTROL™ .

Tartalom:

2 × Li-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box, övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz