Akkus fúró-csavarozó akku nélkül GSR1890C

Cikkszám: 070246 GSR1890C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSR 18V-90 C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 36 Nm
Maximális nyomaték kemény 64 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 630 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 68 mm
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V
USP2 Kefe nélküli motor, puha markolattal, akku nélkül, L-Boxx-ban

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Gyártó száma 06019K6002

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.

A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863073867 szám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok