Elektromos nyomatékhatárolt csavarozó S8020

Cikkszám: 070236 S8020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése S8020
Nyomatéktartomány 3 cNm - 20 cNm
Üresjárati fordulatszám 700 - 1 000
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Szerszámbefogó meghajtási profil Hatszög
Szerszámbefogó alakja E
Felépítés Rúd
Súly 0,46 kg
Működési zajkibocsátás 67 dB(A)
Termék fajtája Rúdcsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070236 S8020
EAN / GTIN 7322590055431
Gyártó száma 4221000273

Leírás

Kivitel:

Az S8 sorozatú PRO elektromos csavarozó különböző modellek széles választékát tartalmazza, melyek nagy fordulatszámot és pontosságot kínálnak. Az ergonomikus kialakítású S8 csavarozó Plug-and-Play megoldást kínált alacsony nyomatékú szerelési feladatokhoz és sorozat csavarozásokhoz. Az S8 sorozat a minőség és a hatékonyság növeléséhez készült.
  • Leválasztó kuplunggal
  • Beállítható forgatónyomaték
  • Egyszerűen kezelhető
  • Gyorsváltó pengetartóval E 6,3 pengékhez

Figyelem:

A hozzátartozó Power adaptert itt találja: 070235 sz. ADAPTER méret. Hozzávaló pengéket a 674205 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz