{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18CBLDD-402C | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték kemény | 60 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 800 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 52 mm | |
Súly | 1,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó |
Cikkszám | 070210 M18CBLDD-4 | |
EAN / GTIN | 4058546224844 | |
Gyártó száma | 4933464539 |