Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ProCORE GSB1890C

Cikkszám: 070106 GSB1890C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSB 18V-90 C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 36 Nm
Maximális nyomaték kemény 64 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 100 min-1
Maximális ütésszám 28 500 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 68 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070106 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617343
Gyártó száma 06019K6105

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
  • Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
  • Praktikus övcsipesz (070104 nem).
  • Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
  • Gyorsbefogó fúrótokmány.

Kefe nélküli EC motorral.
KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.
A kapcsolható precíziós tengelykapcsoló megakadályozza a túlhúzást egy bizonyos nyomaték elérésekor, ezáltal csökkentve a tengelykapcsoló kopását és az ebből eredő zajképződést.
Motorfékkel.

Tartalom:

2× ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz