Digitális külső mikrométer MICROMASTER IP54 75-100

Cikkszám: 06030023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06030023
EAN / GTIN 7630041116328
Gyártó száma 06030023
L-szám L41140 362

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 75 ÷ 100
  • Max. megengedett hiba [µm]: 3 ÷ 4
  • Mérési tartomány: 3 ÷ 4
  • Max. megengedett hiba [µm]: megengedett párhuzamossági hiba [µm]: 3
  • Felbontás [mm] : 0,001
  • Felbontás [in]: .00005
  • Méret A [mm]: 245
  • Méret B [mm]: 108
  • Méret C [mm]: 108
  • Méret C [mm]: Ø 6,5
  • Dimenzió D [mm]: 52

Leírás:

Digitális külső mikrométer, 75-100 mm, MICROMASTER IP54

Jellemző:

  • Nulla: Szúróbetétek: volfrámkarbid
  • Geometriatávolság: 0,5 mm
  • Védettségi fok: LCD; Számjegyméret: 7 mm
  • Funkció(k): LCD kijelző; Számjegyméret: 7 mm
  • Funkció(k): Készenléti állapot 10 perc után; kijelzőzár (kivéve EASY)
  • Autonómia: 2'000 ÷ 4'000 óra
  • Mérőerő: ≤ 10 N
  • Mérőegységek: mm / in
  • Akkumulátor típusa: CR2032 gombelem

Szabvány:

DIN 863 T1

Tartalom:

Mikrométer; elem (1x); mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat