Egyenes csiszoló GGS 30 LS

Cikkszám: 06012B5020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06012B5020
EAN / GTIN 4053423237399
Gyártó száma 06012B5020
L-szám 077265 GGS30LS

Leírás

Leírás:

  • A GGS 30 LS Professional egyenes csiszoló optimális kényelmet és biztonságot nyújt, és erős csiszolási teljesítményt nyújt.
  • Az orsóretesznek köszönhetően csak egy csavarkulcs szükséges a tartozékok cseréjéhez.
  • További funkciók biztosítják a simább és kevésbé fárasztó működést és a nagyobb biztonságot: Ez az ergonomikus egyenes csiszoló szűk fogantyúkerületű, és visszarúgás-szabályozással, lágy indítással és újraindítás-védelemmel rendelkezik.
  • Ez a nagy teljesítményű egyenes csiszoló 750 watt teljesítménnyel és 33 000 perces⁻¹ sebességgel a nagy teljesítményű gép az igényes csiszolási munkákhoz.
  • Könnyedén végzi a fémmegmunkálást, és a legjobb eszköz a fröccsöntött alkatrészek csiszolásához, a felületek sorjázásához, a fúráshoz, a hegesztések megmunkálásához, valamint a festék és a rozsda eltávolításához.

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény: 750 W
  • Orsónyak Ø: 43 mm
  • Súly: 1,7 kg
  • Szerszámméretek (szélesség): 78 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 397 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 77 mm
  • Max. csiszolótárcsa Ø: 25 mm
  • Teljesítmény: 400 W
  • Kulcsos lapos szorítóanya: 17 mm
  • Kulcsos lapos köszörűorsó: 15 mm
  • Max. polírozó szerszám Ø: 50 mm
  • Kapcsoló: reteszelő kapcsoló
  • Kiszerelt hüvely átmérője: 6 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 6,0 m/s²
  • K bizonytalanság [felületcsiszolás (érdesítés 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 1,5 m/s²
  • Rezgéskibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 21,0 m/s²
  • K bizonytalanság [felületcsiszolás (érdesítés 50 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 1,5 m/s²
  • Üresjárati fordulatszám: 33000 min-1
  • Üresjárati fordulatszám, legfeljebb: 33000 min-1

Tartalom:

  • Egyenes csiszoló GGS 30 LS
  • 6 mm-es patronos befogó hollandi anyával (1 619 P21 168)
  • 1 x szorítókulcs (1 619 P21 169)
  • Karton