9722 Habbetét 8000 C Zyklop 1/2″-os racsnis készlet 1, 31 darab

Cikkszám: 05150112001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150112001
EAN / GTIN 4013288225207
Gyártó száma 05150112001
L-szám L60020 5000

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz; Wera Zyklop Speed kerepes hajtószár ½ ″ és 30 részes tartozékok.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9722 hab betét 8000 C Zyklop 1 / 2 ″ kerepes hajtószár készlet 1, 31 db; 1x 8000 C Zyklop sebesség racsni 1 / 2″ meghajtó: 1/2″ x 277 mm; 1x 8794 LC Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 SC Zyklop hosszabbító gyorskioldó hüvellyel, rövid, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8795 C Zyklop univerzális csukló, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″ kiterjesztés, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 17x 8790 HMC Zyklop foglalat 1/2″ meghajtóval: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 9x 8740 C HF Zyklop bitanya 1/2″-es meghajtással, tartófunkcióval: 4x60 mm, 4x140 mm, 5x60 mm, 5x140 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 6x140 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x 9822 hab betét 8000 C Zyklop kerepes hajtószár 1/2″ készlet 1, szerszám nélkül: 344 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek