851/9 C J PH bitek, félhold alakú, PH 00 x 64 x 1,8 mm

Cikkszám: 05135271001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05135271001
EAN / GTIN 4013288112736
Gyártó száma 05135271001
L-szám L60020 2133

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek 4 mm-es félhold meghajtással.
  • Japán pH csavarokhoz optimalizálva.
  • Kemény kivégzés.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • Ázsiai pH csavarokhoz optimalizálva
  • Kemény kivégzés
  • 4 mm-es félhold hajtás (Wera Connection Series 9)

Tartalom:

  • 851/9 C J pH bitek, halfmoon, pH 00 x 64 x 1,8 mm