Mérőbetét lapos mérőfelülettel M2,5 TC D2,5 L6

Cikkszám: 03510802
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03510802
EAN / GTIN 7630041113921
Gyártó száma 03510802
L-szám L41140 350

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 2,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 6

Leírás:

M2.5 Mérőbetét lapos mérőfelülettel, keményfém, Ø 2,5 mm, L = 6 mm