Gömbvégű tapintó M2,5 ST R1,5

Cikkszám: 03510201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03510201
EAN / GTIN 7630041113822
Gyártó száma 03510201
L-szám L41140 348

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 1,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 16, 26, 36, 46
  • Különleges jellemzők: Cserélhető csapok

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2,5 és 4 cserélhető csapokkal, acél, R=1,5, L = 16, 26, 36, 46 mm