Gömbvégű tapintó M1,4 TC D3 L12,5

Cikkszám: 01860203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01860203
EAN / GTIN 7630041110784
Gyártó száma 01860203
L-szám L41140 298

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M1,4
  • Átmérő [mm]: 3
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 12,53
  • Különleges jellemzők: TESA-HITE, MICRO-HITE és μ-HITE esetén

Leírás:

M1.4,golyós betét keményfém, Ø 3 mm, L = 12,5 mm