Műhely mérőolló, finombeállítással, 200 mm, 0,05, mm-in

Cikkszám: 00530602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00530602
EAN / GTIN 7630041147827
Gyártó száma 00530602

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 250 felbontáshoz
: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
A méret [mm]: 60
B méret [mm]: 5
C méret [mm]: 3,5
D méret [mm]: 17.

Leírás:

Műhelytolómérő, finombeállítással, 200 mm, 0,05, mm-in, 200 mm, 0,05, mm-in

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Finom beállítással vagy anélkül; rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 200
  • Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 8
  • Felbontás [mm]: 0,05.
  • Felbontás [in]: 1/128
  • Finombeállítás: Az

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat