Műhely mérőműszer, külső állkapoccsal, 500 mm, 0,02, mm

Cikkszám: 00510741
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00510741
EAN / GTIN 7630041105926
Gyártó száma 00510741

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 250 felbontáshoz
: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
A méret [mm]: 150
B méret [mm]: 10
C méret [mm]: 60
D méret [mm]: 6
e méret [mm]: 28.

Leírás:

Műhelytolómérő, külső mérőszárral, 500 mm, 0,02, mm, külső mérőszárral, 500 mm, 0,02, mm

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Finom beállítással vagy anélkül; rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 500
  • Felbontás [mm]: 0,02.
  • Finombeállítás: Nincs

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat