Tolómérő horonymérő, 35 ÷ 300 mm, 0,02, mm, mm

Cikkszám: 00510393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00510393
EAN / GTIN 7630041105681
Gyártó száma 00510393
L-szám L41140 492

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = a pofák hossza mm-ben
a 0,02: 40 < L ≤ 60 felbontáshoz
: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 40 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [ 5
B méret [mm]: 10
C méret [mm]: 100
a méret [mm]: 20
b méret [mm]: 4.

Leírás:

Mélységmérő , 35-300 mm, 0,02, mm, fix ütközőlemezzel, 35-300 mm, 0,02, mm

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 35 ÷ 300
  • Felbontás [mm]: 0,02.

Szabvány:

Gyári standard

Tartalom:

Mérési protokoll; megfelelőségi nyilatkozat