Tárcsás mérőolló, 150 mm, 0,02, 2 mm/r

Cikkszám: 00510004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Órás tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00510004
EAN / GTIN 7630041105346
Gyártó száma 00510004
L-szám L41140 496

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
A méret [mm]: 40
B méret [mm]: 13
C méret [mm]: 1,5 x 1,8
D méret [mm]: 3,2
e méret [mm]: 15,5.

Leírás:

Mérőórás tolómérő 150 mm, 0,02, 2 mm/t

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél; fogaskerekek edzett, őrölt acélból
  • Tárcsázás: Ø 32 mm; forgatható
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Beépített ütésálló rendszer; rögzítőcsavarral
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 150
  • Mozgás / fordulat [mm]: 2.
  • Hüvelykujj tekercs: Nincs
  • Felbontás [mm]: 0,02.

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési protokoll; megfelelőségi nyilatkozat