Sűrített levegős fúrógép D2112Q

Cikkszám: 079051 D2112Q
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése D2112Q
Leadott teljesítmény 350 W
Maximális fordulatszám 0 min-1 - 5 400 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 10 mm
Maximum levegőigény 600 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1 kg
Működési zajkibocsátás 80 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 211 mm
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079051 D2112Q
EAN / GTIN 7322590019778
Gyártó száma 8421040510

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű és rezgésmentes járású, pisztoly formájú fúrógép-család acélban 13 mm fúrási teljesítményig. A markolaton keresztül elvezetett kiáramló levegő megakadályozza a forgácsok szétfúvását. Gyorsbefogó fúrótokmánnyal.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz