Établi de 1,5m avec plan de travail en acier

Réf.: WB2.1500GS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositifs de blocage de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article WB2.1500GS
EAN / GTIN 3662424176210
Réf. fabricant WB2.1500GS

Description

Description:

  • Plan de travail en acier galvanisé, épaisseur 3mm
  • Bords de 37mm de haut pour éviter la chute d'objets
  • Pieds et plaque de fond en tôle métallique, épaisseur 1,2mm
  • 4 pieds pour un modèle de 1,5m
  • Possibilité de placer le tiroir WB2. 1500DRAW entre 2 pieds (1 tiroir WB2.DRAW possible dans 1 établi)
  • Trous latéraux pour fixer plusieurs établis côte à côte
  • Préparé pour une fixation au sol
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge statique Poids en kilogrammes : 850
  • Distance entre les pieds : 1.318mm
  • Distance entre la tablette inférieure et le plan de travail : 660mm
  • Dimensions totales : L 1.500 x P 700 x H 910mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 50