Servante d'atelier ROLL.6GM3 avec 6 modules

Réf.: SL.ROLL.6GM3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.ROLL.6GM3
EAN / GTIN 3662424069024
Réf. fabricant SL.ROLL.6GM3
Article hors catalogue L60130 10488

Description

Description:

  • Servante d'atelier ROLL.6GM3 avec 6 modules

Caractéristique(s):

  • 6 tiroirs extensibles à 100% ; 3x 60mm (9 modules), 2x 130mm (6 modules), 1x 200mm (peut aussi accueillir des modules)
  • Dimensions hors tout (y compris les roues et le plan de travail) : L x P x H : 800 x 600 x 1.000mm
  • Capacité de charge par tiroir 60 / 130 / 200 mm : 20 - 30kg
  • Capacité de charge par tiroir 60 / 130 / 200mm : 15 - 65L
  • Capacité de charge statique : 800kg
  • 4 roues de 125mm de diamètre ; 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de stationnement
  • Couleur : noir RAL 9005

Livraison:

  • 1/2″ clé à douille (MOD.S161-36)
  • 8 tournevis PROTWIST® Torx® (MOD.AT1)
  • 1/4″ clé à douille (MOD.RL161-26)
  • 16 clé à fourche à anneau (MOD.440-1 )
  • 7 tournevis PROTWIST® (MOD.ATX)
  • 9 clés à fourche 44 (MOD.44-1)
  • 3 pinces de mécanicien (MOD.CPEA0)
  • Outils de frappe (MOD.MI7)
  • 2 pinces vdergables (MOD.PR12)
  • Chariot d'atelier noir (ROLL.6GNM3A)