EOS 300K100XL, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: EOS 300K100XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article EOS 300K100XL
EAN / GTIN 4045761197367
Réf. fabricant EOS 300K100XL
Article hors catalogue L40250 793

Description

Description:

  • Plateau en inox, structure en acier laqué
  • Utilisation aisée et pratique à 4 touches
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Roulettes et une poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Tapis en caoutchouc antidérapant en série
  • Adaptateur secteur universel externe fourni

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau, L×P×H 950×500×58 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
  • Longueur de câble afficheur, câble spiralé, env. 2,7 m
  • Fonctionnement avec piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 60 h
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires