Echelles de table ECE 10K-3N, Portée 10000 g, Lecture 5 g

Réf.: ECE 10K-3N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article ECE 10K-3N
EAN / GTIN 4045761182530
Réf. fabricant ECE 10K-3N
Article hors catalogue L40250 2294

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et plate et à un faible poids, poignées encastrées sous la balance, convient à des applications sur plusieurs sites
  • Plateau de pesée particulièrement grand
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
  • Utilisation aisée et pratique à 2 touches

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée, plastique, L×P 320×260 mm
  • Matériel plateau plastique
  • Dimensions balance max. L×P×H 320×300×60 mm
  • Fonctionnement avec piles possible,6×1.5 V AA, en série, autonomie jusqu’à 100 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 1,6 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires