Non-tissé abrasif LUKAS SVB pour tous les matériaux, ultrafin, 150x210 mm, pour utilisation manuelle

Réf.: A380115023024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Feuille nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article A380115023024
EAN / GTIN 4027497033416
Réf. fabricant A380115023024
Article hors catalogue L50750 5

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Largeur: 150 mm
Longueur: 210 mm
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (carbure de silicium)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Non-tissé ultrafin

Avantage(s):

Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Plastique et bois
Fonte

Adapté(s) pour:

Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: convient
Nettoyage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: idéal
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible