Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 100/2

Réf.: 950320 100/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,21 €
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 20×20
Hauteur 75 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 1,492 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950320 100/2
EAN / GTIN 4062406216467

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×20G.

Contenu:

Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 100
Parois de séparation à fentes 951520: 5 × réf. 100
Cloison emboîtable 2G 951721: 4 × réf. 100
Cloison emboîtable 4G 951741: 8 × réf. 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier