Armoire lourde avec Porte battante en tôle pleine 1000 mm

Réf.: 942321 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,62 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 600
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 600 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile 845 mm
Nombre de tablettes 2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 80 kg
Type de produit Armoires lourdes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942321 1000
EAN / GTIN 4062406072483

Description

Exécution:

Armoire garnie en 40×28G.
Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes renforcées pour 200 kg au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange