Chariot desserte avec 2 plateaux 2496

Réf.: 919860 2496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2496
Hauteur 860 mm
Largeur 737 mm
Profondeur 609 mm
Largeur plateau 600 mm
Prof. plateau 600 mm
Hauteur plateau inférieur 228 mm
Hauteur plateau supérieur 860 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 500 kg
Matériau roue TPE
Poids 32 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919860 2496
EAN / GTIN 4017976502496
Réf. fabricant 2496

Description

Exécution:

Tube d’acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier