Pince à bec plat, pince téléphonique L.160mm

Réf.: 87524203
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87524203
EAN / GTIN 4005887004376
Réf. fabricant 87524203
Article hors catalogue L60010 6925

Description

Description:

  • Convient pour saisir et déconnecter des câbles et des pièces fines
  • Mâchoires droites, plates-rondes, longues avec trou de torche pour le maintien des écrous et des goujons
  • Surfaces de préhension dentelées pour un maintien sûr des pièces
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour fils durs et souples
  • DIN ISO 5745

Caractéristique(s):

  • Largeur de pointe mm (f): 2.5 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 3 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 16 mm
  • Longueur des mâchoires: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: Gaines multicomposants, polies
  • Hauteur mm (h): 24 mm
  • Longueur mm (L): 161 mm
  • t: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Poids: 141 g
  • Largeur mm (b): 54 mm