Tournevis à fente d'atelier 0,5mm x 3mm L.80mm

Réf.: 87210110
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87210110
EAN / GTIN 4005887565778
Réf. fabricant 87210110
Article hors catalogue L60010 7808

Description

Description:

  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Sans écharde
  • Haute résistance aux chocs
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • Transmission optimale du couple
  • Résistant à l'huile et aux solvants
  • DIN 5265 A

Caractéristique(s):

  • a: 0,5 mm
  • Alliage: Acier spécial CV fortement allié
  • L1: 80 mm
  • L2: 165 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 32 g
  • Largeur mm (b): 3 mm