Etau à chaîne Anaconda WB 6 pouce

Réf.: 868650 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage de tubes de − à 1/8 - 6 pouce
Capacité de serrage 10 mm - 165 mm
Poids 21 kg
Type de produit Etaux pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Réf. fabricant 120250 A

Description

Exécution:

Etau à chaîne robuste pour fixation sur un établi. Pour le serrage aisé et sûr de tubes grâce aux mors de serrage en V avec denture spéciale et chaîne de serrage robuste avec fermeture rapide.
  • Construction en fonte robuste et résistante à la torsion de la plaque de base avec étau à chaîne intégré, appui de tube, dispositif de cintrage.
  • Mors de serrage double à denture spéciale, trempé, aisément interchangeable, en forme de prisme, pour un serrage des tubes en toute sécurité.
  • Chaîne de serrage avec maillons robustes, facile à tendre grâce à la fermeture rapide et à la vis à filetage trapézoïdal.
  • Pour fixation sur un établi − attention à la capacité de charge de l'établi.

Utilisation:

Serrage sûr de tubes de 1/8 pouce − 6 pouces (10− 165 mm) et de matériaux pleins.

Remarque(s):

Supports à matériaux réglables 919904 et établis à partir de 921001, voir catalogue Equipements d'atelier.